{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 700 mm | |
Širina | 400 mm | |
Globina | 650 mm | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Vtičnica, tip | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Število vtičnic, tip F | 2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Masa | 22,7 kg | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 927325 700 | |
EAN/GTIN | 4062406108519 | |
Številka proizvajalca | 927325 700 |