Modul AIR/S

Št. art.: 933913 AIR/S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis Varnostna enoročna spojka za stisnjeni zrak
Izvedba do 16 bar
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 933913 AIR/S
EAN/GTIN 4045197997364
Številka proizvajalca 933913 AIR/S

Opis

Izvedba:

Varnostna enoročna spojka za individualno opremljanje. DN 7,8.

Primerno za:

Medijski moduli art. 923405, 927235, 928470; nožni deli art. 933704, 933706, 933708, 933710; energetski blok art. 927325927329, 933920; energetske letve art. 923400 – 923403, 928411928444, 933941, 933933933937. Nožni deli art. 927062, 927063.

Obseg dobave:

Varnostna enoročna spojka, pocinkana objemka 3/8 celo z notranjim navojem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico