Ohišje 16G, primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža ter primež 900 mm

Št. art.: 927321 900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 900 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 670 mm
Uporabna širina 280 mm
Uporabna globina 600 mm
Število predalov 1
Masa 42,3 kg
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927321 900
EAN/GTIN 4062406108502
Številka proizvajalca 927321 900

Opis

Izvedba:

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo. Zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico. Predal brez možnosti zaklepanja.
Primerno za napravo za zlaganje in nastavljanje višine primeža art. 967565 vel. 120 ter primež art. 967100 vel. 120 (ni vključeno v obseg dobave).

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.