{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 700 mm | |
Širina | 400 mm | |
Globina | 650 mm | |
Uporabna višina | 670 mm | |
Uporabna širina | 280 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Masa | 27 kg | |
Vrsta izdelka | Nožni del |
Številka izdelka | 927321 700 | |
EAN/GTIN | 4062406108489 |