Ohišje 16G s predali 800/4

Št. art.: 927300 800/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Uporabna površina predalov v G 12×20
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 800 mm
    Širina 400 mm
    Globina 650 mm
    Uporabna višina 700 mm
    Uporabna širina 350 mm
    Sprednja višina predala 75 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm
    Uporabna širina predalov 300 mm
    Uporabna globina predalov 500 mm
    Uporabna širina predalov v G 12
    Uporabna globina predalov v G 20
    Uporabna višina za predale 700 mm
    Število predalov 4
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Masa 53,6 kg
    Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 927300 800/4
    EAN/GTIN 4062406108168
    Številka proizvajalca 927300 800/4

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Umestitev:

    Prednja višina predala v mm: 75, 125, 200, 300

    Lakiranje:

    Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico