Ohišje 16G s predali 400/4

Št. art.: 927300 400/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 400 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 325 mm
Uporabna širina 350 mm
Sprednja višina predala 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Uporabna širina predalov 300 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 12
Uporabna globina predalov v G 20
Uporabna višina za predale 325 mm
Število predalov 4
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Masa 40 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927300 400/4
EAN/GTIN 4062406108151

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 75, 100

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli