{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 1.300 mm | |
Globina | 700 mm | |
za globino plošče | 750 mm | |
⌀ koles | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Transportna enota |
Številka izdelka | 927265 1200/2 | |
EAN/GTIN | 4062406304591 | |
Številka proizvajalca | 927265 1200/2 |