Prečka z nožnimi deli za delovno mizo Ready-to-go Višina 950 mm 1000 mm

Št. art.: 927261 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina, uporabne dimenzije/tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Ready-to-go; Ready-to-go
    Višina 900 mm
    Širina 1.100 mm
    Globina 700 mm
    za globino plošče 750 mm
    Masa 16,5 kg
    Vrsta izdelka Podnožje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 927261 1000
    EAN/GTIN 4062406110451
    Številka proizvajalca 927261 1000

    Opis

    Izvedba:

    Prečka za sestavljanje delovne mize Ready-to-go. Vključno z nožnimi deli.

    Primerno za:

    Primerno za višino ohišja 700 mm.
    Nadgradnja 1 ohišja 16G in 1 ohišja 24G.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico