Prečka z nožnimi deli za delovno mizo Ready-to-go Višina 950 mm, Širina, uporabne dimenzije/tip: 1800/3mm

Št. art.: 927261 1800/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina, uporabne dimenzije/tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Ready-to-go; Ready-to-go
Višina 900 mm
Širina 1.900 mm
Globina 700 mm
za globino plošče 750 mm
Masa 21,2 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927261 1800/3
EAN/GTIN 4062406110482
Številka proizvajalca 927261 1800/3

Opis

Izvedba:

Prečka za sestavljanje delovne mize Ready-to-go. Vključno z nožnimi deli.

Primerno za:

Primerno za višino ohišja 700 mm.
Nadgradnja 3 ohišij 24G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico