Izvedba:
Ročno nastavljanje višine v obliki vstavnega modula za vstavljanje v noge delovne mize vklj. s kolesi s ⌀ 125 mm. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor. Garnitura koles ima maksimalno nosilnost 100 kg in je ni dovoljeno montirati na nožne dele z višino 900 mm. Ni možno v povezavi z delovnimi mizami Ready-to-go. Nastavljanje višine v rastru 25 mm.
Obseg dobave:
Garnitura, sestavljena iz 2 vstavnih modulov, primerna za 1 nožni del oziroma 2 nogi.
Garnitura vsebuje 2 vstavna modula s kolesi za zavijanje z zavorami vključno s pritrdilnim materialom.
Lakiranje:
Nastavljanje višine, svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Kolesa pocinkana, brez možnosti konfiguracije.
Opomba:
Vgradnja koles poveča delovno višino delovne mize za 150 mm. Za delovno mizo z 2 nožnima deloma potrebujete 2 garnituri.
Pri izračunu nosilnosti delovne mize moramo upoštevati samo 3 kolesa. Maksimalna nosilnost delovne mize znaša 150 kg.