Komplet koles, nastavljivih po višini Garnitura, 2-delna. 1

Št. art.: 927206 1
Nastavi ceno 2 kos (48,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Območje nastavljanja višine 150 mm
Višina 325 mm
Širina 45 mm
Globina 95 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 125 mm
Nosilnost na kolo 50 kg
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927206 1
EAN/GTIN 4062406605285
Številka proizvajalca 927206 1

Opis

Izvedba:

Ročno nastavljanje višine v obliki vstavnega modula za vstavljanje v noge delovne mize vklj. s kolesi s ⌀ 125 mm. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor. Garnitura koles ima maksimalno nosilnost 100 kg in je ni dovoljeno montirati na nožne dele z višino 900 mm. Ni možno v povezavi z delovnimi mizami Ready-to-go. Nastavljanje višine v rastru 25 mm.

Obseg dobave:

Garnitura, sestavljena iz 2 vstavnih modulov, primerna za 1 nožni del oziroma 2 nogi.
Garnitura vsebuje 2 vstavna modula s trdno nameščenimi kolesi vključno s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Nastavljanje višine, svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Kolesa pocinkana, brez možnosti konfiguracije.

Opomba:

Vgradnja koles poveča delovno višino delovne mize za 150 mm. Za delovno mizo z 2 nožnima deloma potrebujete 2 garnituri.
Pri izračunu nosilnosti delovne mize moramo upoštevati samo 3 kolesa. Maksimalna nosilnost delovne mize znaša 150 kg.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico