Zadnja stena/odlagalna polica enodelna, za dolžino plošče: 2000mm

Št. art.: 927140 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za dolžino plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 1.900 mm
Globina 300 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 100 kg
Izvedba police Multifunktion
Masa 7,2 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927140 2000
EAN/GTIN 4062406107901
Številka proizvajalca 927140 2000

Opis

Izvedba:

Zadnja stena oziroma odlagalna polica iz zarobljene jeklene pločevine. Za namestitev med dva nožna dela. Pri uporabi za zadnjo steno nudi zasebnost in dodatno ojačitev. Podana nosilnost pri porazdeljenem bremenu se nanaša na uporabo kot odlagalna polica.

Primerno za:

Nožni deli art. 927000.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Da bi lahko celotno globino delovne mize uporabili kot odlagalno polico, je treba vgraditi dvodelno odlagalno polico. Pri vgradnji kot odlagalna polica brez zadnje stene je treba dodatno vgraditi kotne ojačitve art. 927122. Pri vgradnji kot zadnja stena kotne ojačitve niso potrebne.
Ni primerno za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico