{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 900 mm | |
Globina | 300 mm | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 100 kg | |
Izvedba police | Multifunktion | |
Masa | 3,4 kg | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 927140 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406107888 | |
Številka proizvajalca | 927140 1000 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |