Nožni del 750 mm

Št. art.: 927000 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 750 mm
Širina 50 mm
Globina 700 mm
za globino plošče 750 mm
Masa 6,5 kg
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927000 750
EAN/GTIN 4062406107611
Številka proizvajalca 927000 750

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev.
Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.
Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico