Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev 2500 mm

Št. art.: 926081 2500
(231,47 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2.500 mm
Globina 750 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Obloga delovne plošče lakirano z brezbarvnim lakom
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926081 2500
EAN/GTIN 4062406106294
Številka proizvajalca 926081 2500

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 50 mm: Z izvrtinami na spodnji strani plošče za pritrditev ohišij predalnega bloka in nožnih delov (posamezne komponente Vario).

Opomba:

Plošče so dobavljive v enem kosu do največ 2500 mm dolžine in 1080 mm globine.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico