{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 1.500 mm | |
Globina | 750 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Obloga delovne plošče | Eterlux (melamin/fenolna smola) | |
Debelina obloge | 2,7 mm | |
Površina delovne plošče | Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini | |
Barva površine delovne plošče | svetlo siva | |
Izvedba oblepljenega roba | 4-stranska | |
Rob iz umetne mase ABS | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
Številka izdelka | 926281 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406106638 | |
Številka proizvajalca | 926281 1500 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |