Delovna plošča z oblogo iz umetne mase Eterlux 1000 mm

Št. art.: 926281 1000
(336,00 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Globina 750 mm
Debelina 50 mm
Obloga delovne plošče Eterlux (melamin/fenolna smola)
Debelina obloge 2,7 mm
Površina delovne plošče Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini
Barva površine delovne plošče svetlo siva
Izvedba oblepljenega roba 4-stranska
Rob iz umetne mase ABS 3 mm
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926281 1000
EAN/GTIN 4062406106621
Številka proizvajalca 926281 1000

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 50 mm: Z izvrtinami na spodnji strani plošče za pritrditev ohišij predalnega bloka in nožnih delov (posamezne komponente Vario).

Opomba:

Posebne mere po ponudbi. Do dolžine največ 3000 mm in globine 1000 mm dobavljivo v enem kosu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico