Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev 1500 mm

Št. art.: 926081 1500
(225,78 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.500 mm
Globina 750 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Obloga delovne plošče lakirano z brezbarvnim lakom
Masa 43 kg
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926081 1500
EAN/GTIN 4062406106263
Številka proizvajalca 926081 1500

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 50 mm: Z izvrtinami na spodnji strani plošče za pritrditev ohišij predalnega bloka in nožnih delov (posamezne komponente Vario).

Opomba:

Plošče so dobavljive v enem kosu do največ 2500 mm dolžine in 1080 mm globine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.