Delovna miza Vario Basic, z električnim nastavljanjem višine, delovna plošča iz multipleksa-bukev, Dolžina plošče: 1000/DEmm

Št. art.: 923254 1000/DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 850-1050
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Izvedba nastavljanja višine: električni
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta 850-1050 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Izvedba nastavljanja višine električni
Debelina plošče 50 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta IP-zaščite IP 20
Serija vario Basic
Območje nastavljanja višine 850 mm - 1.050 mm
Dolžina delovne plošče 1.000 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Tip vtikača, vhod F
Priključna napetost 250 V
Nazivna napetost 250 V
Hitrost dviganja 9 mm/s
Maksimalna nosilnost 400 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Masa 60 kg
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 923254 1000/DE
EAN/GTIN 4062406087234
Številka proizvajalca 923254 1000/DE

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Z 2 paroma kotnih ojačitev za otrditev. Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč 250 V/50 Hz največ 340 W.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

2 × nožna dela, električno nastavljiva po višini, 2 × para kotnih opor, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ohišje, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Dobava nesestavljenih komponent. Položaj ročnega stikala je mogoče prosto izbrati. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario Basic" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico