Delovna miza Vario Basic, z zadnjo steno, višina 850 mm. delovna plošča Eluplan 1000 mm

Št. art.: 922027 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 600
  • Debelina plošče: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1 mm
    Višina delovne mize 850 mm
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 600 kg
    Debelina plošče 50 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario Basic
    Višina 850 mm
    Dolžina delovne plošče 1.000 mm
    Globina delovne plošče 750 mm
    Debelina delovne plošče 50 mm
    Material delovne plošče Eluplan
    Masa 50 kg
    Vrsta izdelka Delovne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 922027 1000
    EAN/GTIN 4062406083205
    Številka proizvajalca 922027 1000

    Opis

    Izvedba:

    Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Dodatna zadnja stena za povečanje nosilnosti. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev.

    Obseg dobave:

    2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, 1 × zadnja stena, dvodelna, delovna plošča.

    Dodatni pribor:

    Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

    Lakiranje:

    Ogrodje in podnožje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "vario Basic" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico