{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 850-1050 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električno | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Serija | vario Basic | |
Območje nastavljanja višine | 850 mm - 1.050 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Priključna napetost | 250 V | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Hitrost dviganja | 9 mm/s | |
Maksimalna nosilnost | 400 kg | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Masa | 75 kg | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 923251 1500/DE | |
EAN/GTIN | 4062406087210 | |
Številka proizvajalca | 923251 1500/DE |