{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina delovne mize | 950 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 1.000 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario | |
Višina | 950 mm | |
Dolžina delovne plošče | 2.000 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Širina ohišja predalnega bloka | 600 mm | |
Globina ohišja predalnega bloka | 650 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 800 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
Število predalov | 12 | |
Masa | 220 kg | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 922817 2000/6+6 | |
EAN/GTIN | 4062406085728 | |
Številka proizvajalca | 922817 2000/6+6 |