Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa 1000 mm

Št. art.: 922521 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1 mm
    Višina delovne mize 850 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
    Debelina plošče 50 mm
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Uporabna površina predalov v G 20×20
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario
    Višina 850 mm
    Dolžina delovne plošče 1.000 mm
    Globina delovne plošče 750 mm
    Debelina delovne plošče 50 mm
    Višina ohišja predalnega bloka 200 mm
    Širina ohišja predalnega bloka 600 mm
    Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
    Uporabna višina ohišja predalnega bloka 125 mm
    Uporabna širina predalov 500 mm
    Uporabna globina predalov 500 mm
    Uporabna širina predalov v G 20
    Uporabna globina predalov v G 20
    Število predalov 1
    Masa 87 kg
    Vrsta izdelka Delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 922521 1000
    EAN/GTIN 4062406084042
    Številka proizvajalca 922521 1000

    Opis

    Izvedba:

    Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

    Umestitev:

    Predal s prednjo višino v mm: 125

    Obseg dobave:

    2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

    Dodatni pribor:

    Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

    Lakiranje:

    Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

    Opomba:

    Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "vario" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico