Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev 1500/6+5 mm

Št. art.: 922174 1500/6+5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 950
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.000
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Debelina materiala 1 mm
    Višina delovne mize 950 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.000 kg
    Debelina plošče 50 mm
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Uporabna površina predalov v G 12×20
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario
    Višina 950 mm
    Dolžina delovne plošče 1.500 mm
    Globina delovne plošče 750 mm
    Debelina delovne plošče 50 mm
    Višina ohišja predalnega bloka 900 mm
    Širina ohišja predalnega bloka 400 mm
    Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
    Uporabna višina ohišja predalnega bloka 800 mm
    Uporabna širina predalov 300 mm
    Uporabna globina predalov 500 mm
    Uporabna širina predalov v G 12
    Uporabna globina predalov v G 20
    Število predalov 11
    Masa 177 kg
    Vrsta izdelka Delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 922174 1500/6+5
    EAN/GTIN 4062406118198
    Številka proizvajalca 922174 1500/6+5

    Opis

    Izvedba:

    Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

    Umestitev:

    Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 150, 200, 300

    Obseg dobave:

    2 × ohišje s predali, delovna plošča.

    Lakiranje:

    Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

    Opomba:

    Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "vario" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico