{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električni | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 720 mm - 1.200 mm | |
Širina | 1.250 mm | |
Globina | 750 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.250 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Hitrost dviganja | 38 mm/s | |
Nosilnost pri trajni obremenitvi | 250 kg | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Material delovne plošče | Temni Eluplan | |
ComfortClose | Ne | |
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo | Da | |
Masa | 98 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 920301 1250/S | |
EAN/GTIN | 4062406755379 | |
Številka proizvajalca | 920301 1250/S |