Luknjaste pločevine na strani 2-delna 750

Št. art.: 920360 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
750
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 146 mm
Širina 536 mm
Globina 73 mm
Masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Stranska obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 920360 750
EAN/GTIN 4062406120795

Opis

Izvedba:

Zarobljeno z jekleno pločevino, z □ 9 x 9 mm v rastru 37 mm.
Za stransko pritrditev na delovne prostore z električnim nastavljanjem višine, za lažje obremenitve. Luknjaste pločevine se privijejo na notranjo stran prečne ojačitve. Garnitura, 2-delna.

Primerno za:

Delovna mesta z električnim nastavljanjem višine za lažje obremenitve art. 920301920306.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.