Delovna postaja mLevel s temno sivo ploščo Eluplan 1000 mm

Št. art.: 920002 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 750-1000
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: (mehansko)
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Nastavljanje višine delovnega mesta 750-1000 mm
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
    Izvedba nastavljanja višine (mehansko)
    Debelina plošče 40 mm
    Izravnava višine 25 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Model mLevel
    Serija Delovna postaja
    Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 750 mm - 1.000 mm
    Širina 1.000 mm
    Globina 800 mm
    Dolžina delovne plošče 1.000 mm
    Globina delovne plošče 700 mm
    Debelina delovne plošče 40 mm
    Princip nastavljanja višine kompletna postavitev
    Brezstopenjsko nastavljanje višine Ne
    Material delovne plošče Eluplan
    Obloga delovne plošče Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
    Debelina obloge 2 mm
    Površina delovne plošče Antistatična prevleka, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
    Barva površine delovne plošče temno siva
    Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Ne
    Masa 60 kg
    Vrsta izdelka Delovne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 920002 1000
    EAN/GTIN 4062406119294
    Številka proizvajalca 920002 1000

    Opis

    Izvedba:

    Delovna postaja mLevel, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm. Z vijaki za utrditev se na nožnih delih nastavi višina celotnega delovnega mesta. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo.

    Lakiranje:

    Nožni del antracitni RAL 7016, konfiguracija ni možna.
    Dvižni steber, eloksiran aluminij, konfiguracija ni možna.
    Stranice in zadnja stena svetlo sive RAL 7035, prašnata barva, možnost konfiguracije.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico