{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina od delovne plošče | 920 mm | |
Globina | 400 mm | |
maksimalno število odlagalnih polic | 6 × art. 920211 | |
Nosilnost | 250 kg | |
Masa | 20 kg | |
Vrsta izdelka | Kanban osnovni modul |
Številka izdelka | 920201 400 | |
EAN/GTIN | 4062406119645 | |
Številka proizvajalca | 920201 400 |