Ranžirni voziček z dvižno tovorno površino 2000 kg

Št. art.: 919992 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina izvedba C 190 mm
Dolžina L 1.300 mm
Širina 800 mm
Dvižna višina H 820 mm
Čas dviganja 40 s
Omrežna napetost 400 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Napajanje Omrežno napajanje
Nosilnost 2.000 kg
Masa 280 kg
Vrsta izdelka Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919992 2000
EAN/GTIN 4025092994156
Številka proizvajalca 040049472 HTH-E

Opis

Izvedba:

Čvrsta škarjasta ojačitev s platformo iz gladke jeklene pločevine. Za raznovrstno uporabo, na primer dviganje in spuščanje težkega tovora, blaga na paletah, mrežnih zabojev in za izravnavo nivoja pri opremljanju strojev z materialom. Ergonomično delo z brezstopenjskim hidravličnim nastavljanjem višine. Zanesljiva in varna uporaba s tipko za dviganje/spuščanje v Totmannovi vezavi in stikalom za izklop v sili. Zaščita pred preobremenitvijo z vgrajenim tlačnim mejnim stikalom. Optimalna varnost pri uporabi in vzdrževanju zaradi vgrajenega varnostnega ventila za lom cevi in varnostne podpore.

Standard:

DIN EN 1570-1; ES-direktiva o strojih 2006/42/ES in UVV-predpisi.

Opomba:

  • Temperatura okolice, notranjost, od 0 °C do 40 °C.
  • Pred zagonom mora strokovnjak preveriti vgradnjo in električne priključke.
  • Preverite sestavo tal glede na skupno maso dvižne mize.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico