Ranžirni voziček z dvižno tovorno površino 1000 kg

Št. art.: 919992 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina izvedba C 190 mm
Dolžina L 1.300 mm
Širina 800 mm
Dvižna višina H 820 mm
Čas dviganja 25 s
Omrežna napetost 400 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Napajanje Omrežno napajanje
Nosilnost 1.000 kg
Masa 220 kg
Vrsta izdelka Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919992 1000
EAN/GTIN 4050939066215
Številka proizvajalca 040049471 HTH-E

Opis

Izvedba:

Čvrsta škarjasta ojačitev s platformo iz gladke jeklene pločevine. Za raznovrstno uporabo, na primer dviganje in spuščanje težkega tovora, blaga na paletah, mrežnih zabojev in za izravnavo nivoja pri opremljanju strojev z materialom. Ergonomično delo z brezstopenjskim hidravličnim nastavljanjem višine. Zanesljiva in varna uporaba s tipko za dviganje/spuščanje v Totmannovi vezavi in stikalom za izklop v sili. Zaščita pred preobremenitvijo z vgrajenim tlačnim mejnim stikalom. Optimalna varnost pri uporabi in vzdrževanju zaradi vgrajenega varnostnega ventila za lom cevi in varnostne podpore.

Standard:

DIN EN 1570-1; ES-direktiva o strojih 2006/42/ES in UVV-predpisi.

Opomba:

  • Temperatura okolice, notranjost, od 0 °C do 40 °C.
  • Pred zagonom mora strokovnjak preveriti vgradnjo in električne priključke.
  • Preverite sestavo tal glede na skupno maso dvižne mize.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.