{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 395 mm | |
Širina | 300 mm | |
Globina | 180 mm | |
Notranja uvozna višina | 68 mm | |
Notranja uvozna širina | 168 mm | |
Nosilnost | 1.000 kg | |
Masa | 9 kg | |
Vrsta izdelka | Bremenski kavlji |
Številka izdelka | 919975 1/1 | |
EAN/GTIN | 4052462017931 |