Nosilni kavelj 2/2,5

Št. art.: 919975 2/2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vilic/nosilnost t Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 425 mm
Širina 170 mm
Globina 750 mm
Notranja uvozna višina 80 mm
Notranja uvozna širina 220 mm
Razmak žepov za viličarja B 160 mm
Nosilnost 2.500 kg
Masa 22 kg
Vrsta izdelka Bremenski kavlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919975 2/2,5
EAN/GTIN 4052462017856

Opis

Izvedba:

Bremenski kavelj za varno obešanje in transport težkih bremen. Za namestitev na vilice viličarja. Čvrsta jeklena konstrukcija. Z varovalom pred zdrsom in vrtljivim bremenskim kavljem.
Držalo z 2 ušesoma za vilice (primerno tudi za viličar z dvojnimi vilicami).

Lakiranje:

Rumeno oranžna RAL 2000, lakirana.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico