Prekucni zaboj, nižja izvedba, lakiran 750 l

Št. art.: 919955 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Prostornina korita 750 l
    Višina 680 mm
    Dolžina 1.440 mm
    Širina 1.280 mm
    Višina roba na strani izmeta 495 mm
    Razmak žepov za viličarja B 495 mm
    Nosilnost 1.000 kg
    Področje uporabe za trdne snovi
    Masa 139 kg
    Vrsta izdelka Prekucni zaboji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919955 750
    EAN/GTIN 2050001937452

    Opis

    Izvedba:

    Nagibni rezervoarji za trdne snovi z nizko skupno višino in ugodnim nagibnim kotom. Nagib na kateri koli višini je mogoč z vlečenjem kabla.
    Plošča korita je opremljena z neprekinjenim robnim profilom in stabilnim osnovnim okvirjem z žepi za vstavljanje. Varovalo preprečuje nenamerno drsenje in prevrnitev.
    Dimenzije žepov za vstavljanje A×D = 200×60 mm.

    Lakiranje:

    Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 lakiranje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico