Prekucni zaboj, nižja izvedba, lakiran 300 l

Št. art.: 919955 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Prostornina korita 300 l
Višina 580 mm
Dolžina 1.440 mm
Širina 680 mm
Višina roba na strani izmeta 395 mm
Razmak žepov za viličarja B 10 mm
Nosilnost 750 kg
Področje uporabe za trdne snovi
Masa 93 kg
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919955 300
EAN/GTIN 2050001937438

Opis

Izvedba:

Nagibni rezervoarji za trdne snovi z nizko skupno višino in ugodnim nagibnim kotom. Nagib na kateri koli višini je mogoč z vlečenjem kabla.
Plošča korita je opremljena z neprekinjenim robnim profilom in stabilnim osnovnim okvirjem z žepi za vstavljanje. Varovalo preprečuje nenamerno drsenje in prevrnitev.
Dimenzije žepov za vstavljanje A×D = 200×60 mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 lakiranje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico