Prekucni zaboj z varovalom, lakiran, Prostornina korita: 600l

Št. art.: 919950 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Prostornina korita 600 l
Višina 835 mm
Dolžina 1.260 mm
Širina 1.070 mm
Višina roba na strani izmeta 740 mm
Razmak žepov za viličarja B 600 mm
Nosilnost 1.000 kg
Zaščita pred prevračanjem Da
z žicovodom Da
Področje uporabe za trdne snovi
Masa 131 kg
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919950 600
EAN/GTIN 2050001937407

Opis

Izvedba:

Prekucni zaboj za trdne snovi z ugodnim težiščem. Nagibanje s pomočjo žicovoda je možno v vsaki višini.
Korito je opremljeno z robnim profilom in čvrstim osnovnim okvirjem z integriranimi žepi za viličarja. Varovalo preprečuje nenameren zdrs ali nagibanje.
Notranje mere žepov za viličarja A×D = 200×80 mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 lakiranje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico