{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Prostornina korita | 300 l | |
Višina | 835 mm | |
Dolžina | 1.260 mm | |
Širina | 770 mm | |
Višina roba na strani izmeta | 740 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 300 mm | |
Nosilnost | 750 kg | |
Zaščita pred prevračanjem | Da | |
z žicovodom | Da | |
Področje uporabe | za trdne snovi | |
Masa | 112 kg | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919950 300 | |
EAN/GTIN | 2050001936790 |