Prekucni zaboj RAL 5007 z izpustno pipo, Prostornina korita: 250l

Št. art.: 919920 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina korita 250 l
Višina 780 mm
Dolžina 1.359 mm
Širina 713 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi 780 mm
Višina zaboja 413 mm
Dolžina zaboja 1.200 mm
Širina zaboja 652 mm
Notranja uvozna višina 72 mm
Notranja uvozna širina 194 mm
Mera A žepa za viličarja 194 mm
Mera C žepa za viličarja 603 mm
Mera D žepa za viličarja 72 mm
Razmak žepov za viličarja B 203 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles 4
⌀ koles 200 mm
Nosilnost 750 kg
Material roba TPE
Barva briljantno modra RAL 5007
Izvedba izpustne pipe Iztočna pipa s sitom
Nagibni mehanizem ročna
Zaščita pred prevračanjem Da
z žepi za viličar Da
Žicovod Ne
oljetesno zvarjena konstrukcija Da
Masa 70 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919920 250
EAN/GTIN 4017976147017
Številka proizvajalca 4701A

Opis

Izvedba:

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.
Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.
Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.
Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Izvedba - ilustracija:

Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
Postopek nagibanja korita se sproži ročno.
Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico