{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina korita | 450 l | |
Višina | 1.072 mm | |
Dolžina | 1.374 mm | |
Širina | 730 mm | |
Višina roba na strani izmeta s kolesi | 733 mm | |
Višina zaboja | 708 mm | |
Dolžina zaboja | 1.214 mm | |
Širina zaboja | 669 mm | |
Notranja uvozna višina | 72 mm | |
Notranja uvozna širina | 194 mm | |
Mera A žepa za viličarja | 194 mm | |
Mera C žepa za viličarja | 603 mm | |
Mera D žepa za viličarja | 72 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 203 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles | 4 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost | 750 kg | |
Material roba | TPE | |
Barva | briljantno modra RAL 5007 | |
Izvedba izpustne pipe | Iztočna pipa s sitom | |
Nagibni mehanizem | ročna | |
Zaščita pred prevračanjem | Da | |
z žepi za viličar | Da | |
Žicovod | Ne | |
oljetesno zvarjena konstrukcija | Da | |
Masa | 83 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919920 450 | |
EAN/GTIN | 4017976147024 | |
Številka proizvajalca | 4702A |