Etažni voziček s cevnimi prečkami na 3 straneh in 4 tovornimi površinami 8312-1

Št. art.: 919881 8312-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 100

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Višina 1.800 mm
Širina 1.169 mm
Globina 730 mm
Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 700 mm
Višina tovorne površine 1 269 mm
Višina tovorne površine 2 669 mm
Višina tovorne površine 3 1.069 mm
Višina tovorne površine 4 1.469 mm
⌀ koles 200 mm
Nosilnost na vtično polico 90 kg
Skupna nosilnost 600 kg
Masa 95 kg
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919881 8312-1
EAN/GTIN 4017976831213
Številka proizvajalca 8312-1

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in jekleni profili, čelne stene z navpičnimi oporami v razmaku 130 mm. Vzdolžna stranica s cevnimi prečkami za obešanje. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico