{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 1552 | |
Višina | 990 mm | |
Širina | 1.180 mm | |
Globina | 709 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 700 mm | |
Višina tovorne površine | 270 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 45 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički s štirimi stranicami |
Številka izdelka | 919877 1552 | |
EAN/GTIN | 4017976015521 | |
Številka proizvajalca | 1552 |