Transportni voziček s štirimi stranicami 1550

Št. art.: 919877 1550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 1550
    Višina 948 mm
    Širina 1.030 mm
    Globina 509 mm
    Širina površine 850 mm
    Globina tovorne površine 500 mm
    Višina tovorne površine 228 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    ⌀ koles 160 mm
    Maksimalna nosilnost 500 kg
    Material roba TPE
    Masa 35 kg
    Vrsta izdelka Transportni vozički s štirimi stranicami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919877 1550
    EAN/GTIN 4017976015507
    Številka proizvajalca 1550

    Opis

    Izvedba:

    Transportni voziček s štirimi mrežnimi stranicami in eno odstranljivo vzdolžno stranico. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve, zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

    Standard:

    EN 1757-3

    Lakiranje:

    Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

    Opomba:

    Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico