Transportni voziček s 3 tovornimi površinami 4832

Št. art.: 919875 4832
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 4832
Višina 910 mm
Širina 1.171 mm
Globina 700 mm
Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 700 mm
Višina spodnje tovorne površine 248 mm
Višina sredinske tovorne površine 560 mm
Višina zgornje tovorne površine 870 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 200 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 200 kg
Nosilnost sredinske tovorne površine 200 kg
Maksimalna nosilnost 400 kg
Material roba TPE
Masa 61 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919875 4832
EAN/GTIN 4017976048321
Številka proizvajalca 4832

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.
Oljetesne kadi s 40 mm visokim robom, 3 tovorne površine.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico