{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2496B | |
Višina | 860 mm | |
Širina | 737 mm | |
Globina | 609 mm | |
Širina površine | 600 mm | |
Globina tovorne površine | 600 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 228 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 860 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 160 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 200 kg | |
Maksimalna nosilnost | 500 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 42 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919868 2496B | |
EAN/GTIN | 4017976249605 | |
Številka proizvajalca | 2496B |