{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 12497 | |
Višina | 925 mm | |
Širina | 910 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina površine | 700 mm | |
Globina tovorne površine | 700 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 283 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 925 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 500 kg | |
Maksimalna nosilnost | 1.200 kg | |
Masa | 54 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919865 12497 | |
EAN/GTIN | 4017976112497 | |
Številka proizvajalca | 12497 | |
Proizvajalec | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |