Transportni voziček z 2 tovornima površinama do 1200 kg 12403

Št. art.: 919865 12403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 12403
Višina 925 mm
Širina 1.410 mm
Globina 800 mm
Širina površine 1.200 mm
Globina tovorne površine 800 mm
Višina spodnje tovorne površine 283 mm
Višina zgornje tovorne površine 925 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 200 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 500 kg
Maksimalna nosilnost 1.200 kg
Material roba Elastična polna guma
Masa 77 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919865 12403
EAN/GTIN 4017976124032
Številka proizvajalca 12403

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in profili, tovorne plošče z nedrsečo površino in sitotiskom iz vodotesne vezane plošče.2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz kakovostne elastične polne gume (200×50 mm), ki ne pušča sledi, pesta s krogličnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico