{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2401 | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 1.197 mm | |
Globina | 609 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 600 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 270 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 900 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 200 kg | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 44 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919860 2401 | |
EAN/GTIN | 4017976024011 | |
Številka proizvajalca | 2401 |