{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2750 | |
Višina | 1.040 mm | |
Širina | 985 mm | |
Globina | 511 mm | |
Širina površine | 850 mm | |
Globina tovorne površine | 500 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 200 mm | |
Višina sredinske tovorne površine | 510 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 820 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 80 kg | |
Nosilnost sredinske tovorne površine | 80 kg | |
Maksimalna nosilnost | 300 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 35 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 919840 2750 | |
EAN/GTIN | 4017976027500 | |
Številka proizvajalca | 2750 |