Transportni voziček z 2 tovornima površinama 2742

Št. art.: 919820 2742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 2742
    Višina 1.040 mm
    Širina 1.135 mm
    Globina 611 mm
    Širina površine 1.000 mm
    Globina tovorne površine 600 mm
    Višina spodnje tovorne površine 200 mm
    Višina zgornje tovorne površine 820 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    ⌀ koles 125 mm
    Nosilnost zgornje tovorne površine 80 kg
    Maksimalna nosilnost 300 kg
    Material roba TPE
    Masa 36 kg
    Standard EN 1757-3
    Vrsta izdelka Transportni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919820 2742
    EAN/GTIN 4017976021300
    Številka proizvajalca 2742

    Opis

    Izvedba:

    Zvarjene jeklene cevi, lesene tovorne plošče so nameščene v okvirjih iz jeklenih kotnih profilov z zadrževalnim robom višine 12 mm.
    2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje ⌀ 125 mm (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

    Standard:

    EN 1757-3

    Lakiranje:

    Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

    Opomba:

    Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico