Zložljivi transportni voziček KW11

Št. art.: 919810 KW11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip KW11
Višina zloženega vozička 315 mm
Širina zloženega vozička 995 mm
Globina zloženega vozička 620 mm
Širina površine 900 mm
Globina tovorne površine 600 mm
Višina tovorne površine 230 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 160 mm
Maksimalna nosilnost 250 kg
Material roba TPE
Masa 24 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Zložljivi transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919810 KW11
EAN/GTIN 4017976011547
Številka proizvajalca 1154

Opis

Izvedba:

Okvir iz jeklenih cevi z zložljivim ročajem za potiskanje, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).
Platforma iz lesene plošče. Kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico