{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | KW1 | |
Višina zloženega vozička | 285 mm | |
Širina zloženega vozička | 815 mm | |
Globina zloženega vozička | 470 mm | |
Širina površine | 720 mm | |
Globina tovorne površine | 450 mm | |
Višina tovorne površine | 205 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 15 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Zložljivi transportni vozički |
Številka izdelka | 919810 KW1 | |
EAN/GTIN | 4017976011325 | |
Številka proizvajalca | 1132 |